Beli Rivet Gun Air Compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  2. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  3. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 3 (mm): 26
    • Maximum Operating Pressure (psi): 150
  4. TRUSCO Air Duster Gun Air Volume Adjustable (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp749.900

    TRUSCO Air Duster Gun Air Volume Adjustable (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Connnection: 1/4
    • Allowable Temperature (degreeC): -10 to 50
    • Material: Poriasetan Brass
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Applications: General Dust Work
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  5. CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    25%
    Mulai

    Rp26.999.900

    CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    atribut:
    • Total Length (inch): 5-7/16
    • Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
    • Jaws: 701B18,782-010
  6. KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Maximum Operating Pressure (psi): 220
    • Nozzle type: Steel Long Nozzle
  7. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp699.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  9. KRISBOW Air Duster Iron Adjustable with Tip B108 (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Air Duster Iron Adjustable with Tip B108 (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Nozzle Size (mm): 1.5
    • Aluminium Cup Capacity (cc): 600
    • Maximum Pressure (psi): 70
  10. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  11. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Female Thread Installation (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Female Thread Installation (Kopler)
    atribut:
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Valve Structure: With valve
    • Socket or Plug: socket
  13. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  14. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  15. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  16. Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One
    Rating:
    99% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp13.900

    Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One
    Deskripsi:
    Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.
    atribut:
    • Volume (g): 42+13
  17. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (58)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
  18. Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350ml
    Rating:
    95% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp31.900

  19. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  20. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
Daftar Harga Rivet Gun Air Compressor Terbaru November 2026
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
TRUSCO Air Duster Gun Air Volume Adjustable (Semprotan Angin Kompresor)Rp749.900
CHERRY Hydraulic Hand Rivet ToolRp26.999.900
KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.Rp699.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
KRISBOW Air Duster Iron Adjustable with Tip B108 (Semprotan Angin Kompresor)Rp229.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)